Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca de grés com veio poligonal
Broca de grés com veio poligonal  - 1
Broca de grés com veio poligonal  - 2
Broca de grés com veio poligonal  - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Broca de grés com veio poligonal

A solução ideal, mesmo para azulejos em grés extremamente duros com uma dureza até nível 9/Mohs, bem como vidro e porcelana

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes
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
Geometria especial da lâmina de carboneto (trabalho preciso de retificação em várias superfícies)


  • Furação precisa

  • Furação precisa e sem aparas


Novo encaixe poligonal


  • Não escorrega na bucha de aperto

  • Ótima transmissão de binário


Indicador da profundidade da furação


O anel colorido indica a profundidade ideal de furação



Não é necessária refrigeração


Furação a seco

Aviso
  • Velocidade máx.: Diâmetro 5 mm (800 rpm), diâmetro 6 e 8 mm (600 rpm), diâmetro 10 e 12 mm (400 rpm), diâmetro 14 mm (200 rpm)

  • Não é adequada para furação com percussão. Apenas para furação rotativa!

  • Pressão de contacto ideal: 35–45 kg

  • Se a velocidade de rotação estiver de acordo com a recomendada para o diâmetro da broca e aplicada a pressão de contacto adequada, mas a broca não estiver a furar é porque a ponta da broca chegou ao fim de vida.

  • Evite exercer uma alta pressão de contato na broca quando esta não se encontra em rotação → Risco de quebra!

  • Pressão de contacto demasiado baixa e/ou velocidade de furação demasiado elevada → A vida útil termina prematuramente!

  • Evite movimentos de inclinação e rotação durante o processo de furação → Risco de quebra!

  • Recomendamos efetuar furos de teste (idealmente em materiais residuais dos azulejos a perfurar)

  • Se for utilizada a broca de 14 mm de diâmetro, a furação prévia deve ser efetuada com uma broca adicional (8 mm).