Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca de percussão Max Quadro-L Vario
A solução perfeita para materiais duros ou reforçados, com cabeça simétrica de quatro lâminas e espiral Vario com reforço do núcleo.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Compatibilidade significativamente melhorada e reforçada
A geometria das lâminas simétricas 4 x 90° evita o prender e escorregar da broca ao bater, por exemplo, em ferro armado.
Perfuração visivelmente mais rápida
A geometria avançada da ponta e as elevações assimétricas das lâminas asseguram um melhor avanço.
Furação perfeita ao longo de toda a vida útil
Geometria da cabeça correspondente ao diâmetro da broca
Velocidade de perfuração e remoção de pó consideravelmente melhores, proporcionando em simultâneo uma maior proteção contra quebras
A espiral Vario com reforço do núcleo, assim como o ângulo mais agudo no final da mesma reduz a fricção, aumenta a estabilidade e cria uma maior transmissão de energia de impacto.
Ótima condução no furo
A ponta de quatro lâminas e a geometria de quatro espirais permite uma ótima condução da broca no furo.
Perfuração precisa
A ponta especial de autocentragem permite uma abertura precisa do furo.
O ferro armado só pode ser perfurado com a autorização de um engenheiro de construção civil. Se utilizar brocas compridas deve abrir, previamente, o furo com uma broca curta do mesmo diâmetro.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!