Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca de percussão Max Quadro-L Vario
Broca de percussão Max Quadro-L Vario - 1
Broca de percussão Max Quadro-L Vario - 2
Broca de percussão Max Quadro-L Vario - 3
Broca de percussão Max Quadro-L Vario - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Broca de percussão Max Quadro-L Vario

A solução perfeita para materiais duros ou reforçados, com cabeça simétrica de quatro lâminas e espiral Vario com reforço do núcleo.

Ler descrição do artigo

Disponível em 38 versões diferentes
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
Compatibilidade significativamente melhorada e reforçada


A geometria das lâminas simétricas 4 x 90° evita o prender e escorregar da broca ao bater, por exemplo, em ferro armado.



Perfuração visivelmente mais rápida


A geometria avançada da ponta e as elevações assimétricas das lâminas asseguram um melhor avanço.



Furação perfeita ao longo de toda a vida útil


Geometria da cabeça correspondente ao diâmetro da broca



Velocidade de perfuração e remoção de pó consideravelmente melhores, proporcionando em simultâneo uma maior proteção contra quebras


A espiral Vario com reforço do núcleo, assim como o ângulo mais agudo no final da mesma reduz a fricção, aumenta a estabilidade e cria uma maior transmissão de energia de impacto.



Ótima condução no furo


A ponta de quatro lâminas e a geometria de quatro espirais permite uma ótima condução da broca no furo.



Perfuração precisa


A ponta especial de autocentragem permite uma abertura precisa do furo.

Aviso

O ferro armado só pode ser perfurado com a autorização de um engenheiro de construção civil. Se utilizar brocas compridas deve abrir, previamente, o furo com uma broca curta do mesmo diâmetro.