Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca de percussão multipack com encaixe tipo SDS-plus Duo-S Vario (12 unid.)
3x diâm. 6 x 160/100, 4 diâm. 8 x 160/100, 3x diâm. 10 x 160/100, 2x diâm. 12 x 160/100. Broca de percussão robusta com cabeça agressiva de 2 lâminas, ponta centradora e espiral de extração Vario com núcleo reforçado para uma maior velocidade de perfuração . Especialmente otimizada para berbequins de percussão a bateria.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Perfuração visivelmente mais rápida
A geometria otimizada da ponta e as elevações assimétricas das lâminas asseguram um melhor avanço.
Ótimo desempenho de perfuração com chanfraduras reforçadas
Os elementos reforçados a metal duro com chanfraduras reforçadas visivelmente maiores, reduzem consideravelmente a possibilidade de a broca bloquear nas chanfraduras reforçadas e aumentam a resistência.
Furação precisa
Através de uma ponta especial autocentrante.
Espiral de extração Vario com núcleo reforçado e traseira que estreita à frente e alarga atrás, assim como ângulo mais apertado no final da espiral.
Velocidade de furação e remoção de pó consideravelmente melhoradas, proporcionando também maior proteção contra quebras.
- Fricção reduzida
- Maior estabilidade
- Transmissão máxima de energia de impacto
Ø 4,8 e 6,3: Broca especial para sistema de montagem por espigão SFS.
Atenção: Se utilizar brocas compridas deve abrir, previamente, o furo com uma broca curta do mesmo diâmetro.
O ferro armado só pode ser perfurado com a autorização de um engenheiro de construção civil.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!