Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Caixa de broca de percussão com encaixe tipo SDS e Duo-S Vario Sete peças
Broca de percussão sólida com cabeça de 2 cortadores agressiva, ponta de centragem e transportador em espiral Vario com reforço do núcleo para uma velocidade de furação significativamente maior. Especialmente otimizada para berbequins de percussão sem fios. Disponível em caixa do sistema ORSY®.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Furação visivelmente mais rápida
A geometria otimizada da ponta e as elevações assimétricas das lâminas asseguram um melhor avanço.
Ótimo desempenho de furação ao perfurar barras de reforço
Os elementos reforçados a carboneto de tungsténio com chanfraduras visivelmente maiores, reduzem consideravelmente a possibilidade de a broca bloquear nas barras de reforço e aumentam a resistência.
Furação precisa
Através de uma ponta especial autocentrante.
O transportador em espiral Vario com reforço do núcleo e traseira que estreita à frente e alarga atrás, assim como ângulo mais apertado no final da espiral.
Velocidade de furação e remoção de pó consideravelmente melhoradas, proporcionando também maior proteção contra quebras.
- Fricção reduzida
- Maior estabilidade
- Transmissão máxima de energia de impacto
Adequado para caixa compacta e prática do sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
- 4,8 e 6,3 de diâm.: Broca especial para sistema de montagem por espigão SFS.
- Atenção: Se utilizar brocas compridas deve abrir, previamente, o furo com uma broca curta do mesmo diâmetro.
As barras de reforço só podem ser perfuradas apenas com a permissão de um engenheiro estrutural.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!