Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca de ponto HSCo DIN 1897
Broca de ponto extremamente duradoura com revestimento multicamadas Magma para soltar pontos de soldadura com berbequins em painéis de carroçaria de alta resistência, até 1200 N/mm² de resistência em todos os tipos de viaturas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Revestimento multicamadas especial Magma
- Vida útil até 9 vezes mais longa em comparação com as brocas para ponto de solda sem revestimento
- Vida útil até 2 vezes mais longa em comparação com revestimentos convencionais (resistência ao calor até 800 °C) como, por exemplo, TiN
- Velocidade de corte até 50 % superior em comparação com as brocas para ponto de solda sem revestimento
Geometria de ponta extra estável para condições de furação difíceis com berbequins comuns
Geometria de ponta otimizada para uma vida útil mais longa em comparação com as brocas para ponto de solda convencionais
Excelente centragem da broca no ponto de soldadura e furos precisos
Ponta de centragem de 115°
Furação sem rebarbas
Ângulo da ponta de 180° nas arestas de corte
Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável
- Não se deve utilizar em máquinas pneumáticas (por exemplo, Vario drill, Spitznagel, etc.)
- Não utilizar em berbequins com veios ou bucha de aperto rápido
- Compatível com a furação de chapas de aço/carroçaria de alta resistência à tensão <=1200 N/mm², ferro fundido, chapas de aço inox, chapas de latão, chapas de alumínio, chapas de zinco, chapas de bronze, chapas de cobre e painéis de plástico
- Adequada para utilização com berbequins de bucha com 3 mordentes
Certifique-se de que são mantidas rotações por minuto constantes
Rotações por minuto máximas para chapas de aço inox
- Máx. 1200 rpm para ∅ 6 mm
- Máx. 950 rpm para ∅ 8 mm
- Máx. 730 rpm para ∅ 10 mm
Rotações por minuto máximas para painéis de aço/carroçaria até 1200 N/mm²
- Máx. 1650 rpm para ∅ 6 mm
- Máx. 1200 rpm para ∅ 8-9 mm
- Máx. 950 rpm para ∅ 10 mm
Utilize líquido de refrigeração e lubrificantes de corte, sempre que possível
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!