Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Fresa para ponto de solda para ferramentas pneumáticas HSCO
Fresa para ponto de solda para ferramentas pneumáticas HSCO - 1
Fresa para ponto de solda para ferramentas pneumáticas HSCO - 2
Fresa para ponto de solda para ferramentas pneumáticas HSCO - 3
Fresa para ponto de solda para ferramentas pneumáticas HSCO - 4

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Fresa para ponto de solda para ferramentas pneumáticas HSCO

A broca para ponto de solda económica padrão para soltar pontos de solda com máquinas pneumáticas em painéis de carroçaria convencionais, com até 850 N/mm2 de resistência em todos os tipos de veículos

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
Geometria de ponta extramente estável para perfurações difíceis



Geometria de ponta otimizada para uma vida útil mais longa em comparação com as brocas para ponto de solda convencionais



Excelente centragem da broca no ponto de solda e perfuração precisa


Ponto de centragem de 115°



Corte sem rebarbas


Ângulo de ponta de 180° nos cantos de corte