Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca de ponto de solda HSCo
Broca de ponto de solda HSCo - 1
Broca de ponto de solda HSCo - 2
Broca de ponto de solda HSCo - 3
Broca de ponto de solda HSCo - 4

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Broca de ponto de solda HSCo

A económica broca de ponto de solda padrão para remover pontos de solda com berbequins manuais em painéis de carroçaria convencionais de até 850 N/mm² de resistência em todos os tipos de veículos.

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
Geometria de ponta extra estável para condições de furação difíceis com berbequins comuns



Geometria de ponta otimizada para vida útil mais longa em comparação com as brocas de ponto convencionais



Excelente centramento e furos precisos


Ponto de centramento 115°



Furação sem rebarbas


Ângulo de ponta de 180° nos cantos de corte

Aviso
  • Não se deve utilizar em máquinas pneumáticas (por exemplo, Vario drill, Spitznagel, etc.)

  • Não utilizar em berbequins com veios ou bucha de aperto rápido