Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca de ponto de solda HSS
Para a remoção simples de pontos de solda
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Broca especial para remover pontos de solda
A ponta centradora fixa evita a necessidade de pré-marcação do centro
Ponta de centrar PLUS melhorada também adequada para chapas metálicas de alta resistência
A geometria otimizada da ponta garante uma vida útil mais longa em comparação com as brocas de ponto de solda convencionais.
Adequada para utilização em qualquer berbequim standard
Rotações por minuto recomendadas:
- Para um diâmetro de 6: até 920 rpm
- Para um diâmetro de 8: até 700 rpm
Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável
Sugestões para prolongar a vida útil da ponta de centrar:
- Não usar em berbequim com percussão ou com eixo.
- Selecione as rotações por minuto adequadas para o berbequim. As rotações por minuto de aparelhos de ar comprimido são normalmente configuradas como demasiado elevadas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!