Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fresa para ponto de solda escalonada HSCo
A solução perfeita, com nível na ponta de broca, para o desaperto seguro de pontos de solda com brocas manuais em painéis de carroçaria convencionais de até 850 N/mm2 de resistência, sem correr o risco de perfurar o segundo painel. Adequado para todos os tipos de veículos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Os níveis na ponta de broca atuam como um batente e indicam ao utilizador a profundidade de furação precisa
Assim, evita-se que o utilizador perfure acidentalmente através da segunda chapa de material
Se o utilizador verificar que o nível só toca no material de um lado, isso significa que a furação está a ser feita em ângulo
Furação mais rápida devido à aresta de corte transversal mais fina
Perfurações rápidas e precisas de pontos de solda durante reparações de carroçarias de veículos
Não necessita de pré-marcação
Ponta centradora fixa
Geometria de ponta otimizada para uma vida útil mais longa em comparação com as fresas para ponto de solda convencionais
Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável
- Não se deve utilizar em máquinas pneumáticas (por exemplo, Vario drill, Spitznagel, etc.)
- Não utilizar em berbequins com veios ou bucha de aperto rápido
- Para perfuração de peças de trabalho de paredes finas de chapa de aço <= 850 N/mm2, chapas de latão, chapas de alumínio, chapas de zinco, chapas de cobre e painéis de plástico
- Adequada para utilização com berbequins de bucha com 3 mordentes
- Certifique-se de que é mantida uma velocidade de rotação máxima de 850 rpm
- Utilize líquido de refrigeração e lubrificantes de corte, sempre que possível
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!