Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca craneana diamantada para trabalho molhado Com suporte de bit hexagonal de 1/4 de polegada
Especificamente para utilização em berbequins sem fios
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Perfuração precisa
Extremidades limpas, orifícios precisos
Sem separação ou fissuração de ladrilhos
Aberturas adicionais na área de corte
Fornecimento de água fria ideal e consistente
Encaixe de bit sextavado de 1/4"
Possibilidade de remoção/substituição extremamente rápida da broca
Suporte de bit grande, oco, com abertura adicional no corpo do bit
Fácil remoção do núcleo da broca
- Garanta um abastecimento de água contínuo e adequado. Nunca perfure a seco!
- Posicione o modelo de perfuração de modo que o orifício de centragem ativo fique sempre no ponto mais baixo
- Remova o núcleo da broca depois de cada operação
Utilizado para perfurar tijolos de barro ou ladrilhos e quando as brocas de carboneto para ladrilho convencionais atingem o seu limite. Para utilização em materiais duros como faiança, grés, azulejos cozidos, tijolos, azulejos vidrados, cerâmica, placas finas de granito e mármore, etc.
- Para utilização com potentes aparafusadoras a bateria, apenas mín. 12 V
- Perfuração sem percussão!
- Trabalhe apenas com o peso da aparafusadora a bateria. Mantenha a pressão de contacto mais uniforme possível neste processo
- Espessura máxima do material: 10 mm
- Mínimo recomendado de rotações por minuto: 1000 rpm
- Certifique-se de que é utilizado equipamento de proteção adequado
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!