Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca espiral HSCo DIN 338 tipo RN MAGMA

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Broca espiral HSCo DIN 338 tipo RN MAGMA

Broca Longlife precisa com revestimento Magma para tratamento de material em aço inox (como V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também adequada para aplicações gerais em aço com uma resistência até 1400 N/mm² e ferro fundido.

Ler descrição do artigo

Disponível em 28 versões diferentes
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
Vida útil até 9 vezes mais longa comparativamente a brocas não revestidas e até 2 vezes mais longa quando comparado com revestimentos convencionais (resistência térmica até 800 °C) e velocidade de corte até 50% superior comparativamente a brocas não revestidas


Revestimento multicamadas especial Magma



Perfuração precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas


Afiação cruzada otimizada



Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável