Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de brocas espirais escalonadas HSS AlTiN SMART STEP 3 peças
Broca escalonada de alto desempenho com tecnologia SMART STEP exclusiva, uma inovadora inclinação entre os escalonamentos e um revestimento AlTiN para uma utilização extremamente rápida, confortável e duradoura em todos os materiais comuns com uma espessura de material até 3,5 mm.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos







Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Geometria inovadora com três faces de corte entre os escalonamentos
- Vida útil até 3 vezes mais longa em comparação com todas as restantes brocas escalonadas revestidas
- Perfuração significativamente mais rápida em comparação com todas as restantes brocas escalonadas revestidas
- Menor esforço
- Processo de perfuração totalmente suave e perfeitamente controlado
- Redução significativa da formação de aparas
Tecnologia SMART STEP
- Abertura até 3 vezes mais rápida em comparação com as brocas escalonadas convencionais
- Abertura precisa sem centragem ou pré-marcação do centro
- Sem empenamento da chapa metálica
- Perfuração simples ou alargamento de um furo existente
- Sem ruídos ou entalamento no material
- Perfuração precisa e circular sem rasgões ou fragmentação
Ranhura de espiral com retificação profunda
Excelente remoção de aparas
Revestimento de proteção contra desgaste multicamada AlTiN
- Resistência a temperaturas extremamente altas de até 1150 °C
- Dureza de revestimento muito elevada de 3200 HV
- Estrutura multicamada para uma remoção ideal de aparas e propriedades de corte melhoradas (evita a soldadura do material)
Haste de 3 faces
- Sem rotação na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável
- Ótima transmissão de força
- Protege a bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
Adequada para o sistema ORSY® em caixa prática e compacta com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
Produto exclusivo Würth
- A refrigeração não é absolutamente necessária, mas aumenta significativamente a vida útil
- Observe a tabela de rotações por minuto
- Não empurre durante a furação. A broca escalonada retrai-se automaticamente para a chapa metálica.
- A ferramenta ideal para tarefas de tratamento de material em chapa metálica.
- Centragem, perfuração de pontos, furação e rebarbação de chapa metálica, tubos e perfis numa só operação, para utilização em berbequins manuais e equipamento estacionário.
- Ideal para utilização na indústria da eletricidade, em sistemas de canalização e aquecimento, oficinas automóveis, engenharia mecânica, fabrico de quadros de distribuição elétrica ou engenharia de recipientes e equipamentos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!