Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSCo
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSCo - 1
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSCo - 2
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSCo - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSCo

Broca espiral SMART STEP universal com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 45 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Passo extremamente irregular (EU+)


  • Vida útil até 50% mais longa

  • Furação significativamente mais confortável com menos vibração, ainda menos esforço necessário e orientação perfeita da ferramenta (até 60% menos binário)

  • Consumo de energia até 20% inferior

  • Progresso da furação até 15% mais rápido


Furos circulares precisas em quase todos os materiais, sem rasgões ou fragmentação



Furação extremamente confortável


  • Furação precisa sem desvio da broca

  • Furação simples ou alargamento de um furo existente

  • Possibilidade de furação angular

  • Sem trepidar ou prender no material, mesmo em materiais de paredes finas

  • Furo sem rebarbas


Furação significativamente mais rápida com menos esforço em comparação com as brocas espirais HSCo convencionais



A primeira broca espiral que permite uma furação precisa e conduzida manualmente até 20 mm de diâmetro sem furação prévia


  • Haste reduzida para um diâmetro de 12,7 mm a partir de um diâmetro de broca de > 13,0 mm para utilização com todas as buchas de aperto padrão com 3 mordentes


Ideal para furos de rebites e pernos roscados



Ideal para furos em materiais redondos ou tubos com requisitos elevados de centragem, precisão e vida útil, como, por exemplo, na construção de grades



Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)


  • Sem rotação na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável

  • Ótima transmissão de força

  • Protege a bucha de aperto contra danos

  • Mínimo esforço necessário para desapertar e apertar a bucha de aperto


Produto exclusivo WÜRTH



Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável

Aviso
  • Para furos cegos, tenha em atenção a ponta de broca comprida (ver dimensão l3)!

  • Os passos da inovadora geometria de ponta furam gradualmente para atingir o diâmetro necessário. Para tal, a apara é dividida em pequenas aparas individuais por várias arestas de corte principais, assegurando assim uma remoção das aparas excelente. O resultado é uma furação circular altamente precisa.

  • A utilização de várias arestas de corte em simultâneo permite um trabalho muito rápido e confortável e uma longa vida útil.