Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS 19 peças
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis. Disponível em caixa prática para o sistema ORSY®.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Escalonamento extremamente irregular (UE+)
- Vida útil até 50% mais longa
- Furação significativamente mais confortável com menos vibração, ainda menos esforço necessário e orientação perfeita da ferramenta (até 60% menos binário)
- Consumo de energia até 20% inferior
- Progresso da furação até 15% mais rápido
Furação precisa e circular numa vasta gama de materiais, incluindo madeira, plástico e acrílico, sem rasgões ou fragmentação
Furação extremamente confortável
- Abertura de rosca com precisão e sem desvio do centro
- Furação simples ou alargamento de um furo existente
- Possibilidade de furação angular
- Sem trepidar ou prender no material, mesmo em materiais de paredes finas
- Furo sem rebarbas
Furação significativamente mais rápida e energeticamente mais eficiente em comparação com as brocas espirais HSS convencionais
Ideal para furos de rebites e pernos roscados
Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)
- Sem rotação na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável
- Ótima transmissão de força
- Protege a bucha de aperto contra danos
- Pouco esforço necessário para desapertar e apertar a bucha de aperto
Produto exclusivo WÜRTH
Caixa compacta e prática, adequada para o sistema ORSY® com funcionalidades úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
- Para furos cegos, tenha em atenção a ponta de broca comprida (ver dimensão l3)!
- Os passos da inovadora geometria de ponta furam gradualmente para atingir o diâmetro necessário. Para tal, a apara é dividida em pequenas aparas individuais por várias arestas de corte principais, assegurando assim uma remoção das aparas excelente. O resultado é uma furação circular altamente precisa.
- A utilização de várias arestas de corte em simultâneo permite um trabalho muito rápido e confortável e uma longa vida útil.
- Ideal para utilização em berbequins a bateria, bem como em berbequins manuais, máquinas de furação em coluna e berbequins de coluna
- Para utilização em aço até 1000 N/mm², ferro fundido, alumínio, cobre, latão, bronze, madeira dura e macia, plástico (por exemplo, vidro acrílico, HPL, placas de serigrafia) e materiais compósitos (por exemplo, perfis de plástico com núcleo de aço)
- Elevada qualidade dos furos e vida útil significativamente maior em comparação com brocas espirais convencionais para madeira.
- Ideal para furos de rebites, pernos roscados, chapas metálicas e perfis de pouca espessura (por exemplo, perfis de alumínio/janelas) e para furos em superfícies redondas e inclinadas, como tubos.
- Ideal para trabalhos rápidos, confortáveis e de alta precisão em materiais maciços (por exemplo, em aço com resistência de até 1000 N/mm², alumínio e plásticos).
- Ideal para furos com diâmetros grandes
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!