Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de brocas espirais HSCo DIN 338 MFD Speed
5 peças. Broca de alta velocidade operada manualmente para furos precisos em praticamente todos os materiais, tais como aço inox (por exemplo, V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também adequada para aplicações gerais em aço convencional com uma resistência até 1200 N/mm², bem como em ferro fundido e metais não ferrosos (como por exemplo, alumínio, ligas de alumínio, bronze, plástico).
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Até 50% mais rápida do que a broca espiral convencional afiada
Geometria Speed
Excelente centragem durante o trabalho, mesmo em superfícies curvas
Ângulo da ponta de 135° e afiação cruzada otimizada
Baixo atrito e rápida evacuação das aparas
Espiral Vario exclusiva
Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm):
- em movimento na bucha de aperto: trabalho mais rápido e agradável
- Transmissão de potência ideal
- Protege a bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
Disponível em exclusivo na Würth
Para conhecer as correspondências de material/broca, consulte as tabelas gerais
Broca especialmente concebida para diferentes utilizações em berbequins sem fios e berbequins manuais
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!