Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de brocas espirais HSCo DIN 338 SMART STEP 19 peças
Conjunto de brocas espirais HSCo DIN 338 SMART STEP 19 peças - 1
 -  - 2
Conjunto de brocas espirais HSCo DIN 338 SMART STEP 19 peças - 3
Conjunto de brocas espirais HSCo DIN 338 SMART STEP 19 peças - 4
Conjunto de brocas espirais HSCo DIN 338 SMART STEP 19 peças - 5
Conjunto de brocas espirais HSCo DIN 338 SMART STEP 19 peças - 6
Conjunto de brocas espirais HSCo DIN 338 SMART STEP 19 peças - 7
Conjunto de brocas espirais HSCo DIN 338 SMART STEP 19 peças - 8
Conjunto de brocas espirais HSCo DIN 338 SMART STEP 19 peças - 9

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de brocas espirais HSCo DIN 338 SMART STEP 19 peças

Broca multiusos com tecnologia SMART STEP exclusiva (a partir de um diâmetro de 2,5 mm) para furos redondos de alta precisão feitos manualmente em praticamente todos os materiais, como aço inox (p. ex., V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também é adequada para aplicações gerais em aço convencional com uma resistência de até 1200 N/mm², bem como em ferro fundido, metais não ferrosos, madeira dura e madeira macia. Disponível na cassete de sistema ORSY®.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Nova tecnologia de ponta escalonada (a partir do diâmetro 2,5 mm)



Significativamente mais rápida do que as brocas espirais convencionais



Esforço significativamente menor em comparação com a perfuração com uma broca espiral extralonga convencional



Furos redondos precisos sem pré-marcação



Perfuração extremamente prática


  • Evita a pré-marcação, furação inicial precisa sem desvio da broca

  • Possibilidade de perfuração inclinada

  • Retificação simples ou alargamento de um furo existente

  • Perfeita para furos de rebites

  • Ideal para a perfuração de materiais redondos ou tubos com requisitos elevados de centragem, precisão e vida útil, como é o caso da construção de grades


Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)


  • Evita o girar da broca na bucha: trabalho mais rápido e agradável

  • Transmissão ideal de força

  • Proteção da bucha de aperto contra danos

  • Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto


Cassete de sistema compacta e prática, compatível com o sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil

Aviso

Para furos cegos, tenha em atenção a ponta de broca comprida!