Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de brocas espirais HSCo DIN 338 SMART STEP 19 peças
Broca multiusos com tecnologia SMART STEP exclusiva (a partir de um diâmetro de 2,5 mm) para furos redondos de alta precisão feitos manualmente em praticamente todos os materiais, como aço inox (p. ex., V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também é adequada para aplicações gerais em aço convencional com uma resistência de até 1200 N/mm², bem como em ferro fundido, metais não ferrosos, madeira dura e madeira macia. Disponível na cassete de sistema ORSY®.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Nova tecnologia de ponta escalonada (a partir do diâmetro 2,5 mm)
Significativamente mais rápida do que as brocas espirais convencionais
Esforço significativamente menor em comparação com a perfuração com uma broca espiral extralonga convencional
Furos redondos precisos sem pré-marcação
Perfuração extremamente prática
- Evita a pré-marcação, furação inicial precisa sem desvio da broca
- Possibilidade de perfuração inclinada
- Retificação simples ou alargamento de um furo existente
- Perfeita para furos de rebites
- Ideal para a perfuração de materiais redondos ou tubos com requisitos elevados de centragem, precisão e vida útil, como é o caso da construção de grades
Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)
- Evita o girar da broca na bucha: trabalho mais rápido e agradável
- Transmissão ideal de força
- Proteção da bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
Cassete de sistema compacta e prática, compatível com o sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
Para furos cegos, tenha em atenção a ponta de broca comprida!
- Perfeita para a perfuração de tubos redondos (por exemplo, na construção de grades), pernos roscados, furos de rebites, chapas metálicas e materiais com perfis de pouca espessura
- Ideal para uma perfuração rápida, confortável e de alta precisão em materiais sólidos
- Ideal para furos com diâmetros grandes
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!