Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP
Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 1 Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 2 Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 3 Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 4 Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 5 Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 6
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/NGrUQwY-pgw

Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 1
Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 2
Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 3
Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 4
Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 5
Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 6

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP

Broca multiusos com tecnologia SMART STEP exclusiva (a partir de um diâmetro de 2,5 mm) para furos redondos de alta precisão feitos manualmente em praticamente todos os materiais, como aço inox (p. ex., V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também é adequada para aplicações gerais em aço convencional com uma resistência de até 1200 N/mm², bem como em ferro fundido, metais não ferrosos, madeira dura e madeira macia.

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 14 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Nova tecnologia de ponta de broca escalonada (a partir de 2,5 mm de diâmetro)



Significativamente mais rápida do que as brocas espirais convencionais



Esforço significativamente menor em comparação com a perfuração com as brocas espirais convencionais



Furos redondos precisos sem pré-marcação



Furação extremamente confortável


  • Elimina a pré-marcação, furação inicial precisa sem desvio da broca

  • Possibilidade de furação angular

  • Furação simples ou alargamento de um furo existente

  • Perfeita para furos de rebites

  • Ideal para furos em materiais redondos ou tubos com requisitos elevados de centragem, precisão e vida útil, como, por exemplo, na construção de grades


A primeira broca espiral que permite uma furação precisa de até 20 mm de diâmetro sem furação prévia com ferramentas manuais


  • Geometria otimizada da ponta da broca escalonada

  • Haste reduzida para um diâmetro de 12,7 mm a partir de um diâmetro de broca de > 13,0 mm para utilização com todas as buchas de aperto padrão com 3 mordentes


Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)


  • Sem rotação na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável

  • Ótima transmissão de força

  • Protege a bucha de aperto contra danos

  • Mínimo esforço necessário para desapertar e apertar a bucha de aperto


Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável

Aviso

Para furos cegos, tenha em atenção a ponta de broca comprida (ver dimensão l3)!