Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP
Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 1 Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 2 Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 3 Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 4 Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 5 Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 6
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/NGrUQwY-pgw

Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 1
Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 2
Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 3
Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 4
Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 5
Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP - 6

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Broca espiral HSCO DIN 338 SMART STEP

Broca multiusos com tecnologia SMART STEP exclusiva (a partir de um diâmetro de 2,5 mm) para furos redondos de alta precisão feitos manualmente em praticamente todos os materiais, como aço inox (p. ex., V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também é adequada para aplicações gerais em aço convencional com uma resistência de até 1200 N/mm², bem como em ferro fundido, metais não ferrosos, madeira dura e madeira macia.

Ler descrição do artigo

Disponível em 45 versões diferentes
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
Geometria de ponta de broca escalonada com novo design (a partir de um diâmetro de 2,5 mm)



Significativamente mais rápida do que as brocas espirais convencionais



Significativamente menos esforço em comparação com a perfuração com uma broca espiral extralonga convencional



Furos redondos precisos sem pré-marcação



Perfuração extremamente prática


  • Evita a pré-perfuração, perfuração inicial precisa sem se desviar do centro

  • Possibilidade de perfuração inclinada

  • Retificação simples ou alargamento de um furo existente

  • Perfeita para perfurar rebites

  • Ideal para a perfuração de materiais redondos ou tubos com requisitos elevados de centragem, precisão e vida útil, como é o caso da construção de grades


Primeira broca espiral que permite uma perfuração manual precisa de furos com um diâmetro de até 20 mm sem pré-perfuração


  • Geometria de ponta de broca escalonada otimizada

  • Haste reduzida para um diâmetro de 12,7 mm a partir de um diâmetro nominal de > 13,0 mm para utilização com todas as buchas de aperto comuns com 3 mordentes


Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)


  • Bucha de aperto sem torção: trabalho mais rápido e confortável

  • Transmissão ideal de força

  • Proteção da bucha de aperto contra danos

  • Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto


Embalagem sustentável do produto feita a partir de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle® em bronze

Aviso

Para furos cegos, tenha em atenção a ponta de broca comprida (ver dimensão l3)!