Broca em espiral, HSCo DIN 338, conjunto
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca em espiral, HSCo DIN 338, conjunto
73 unidades, na mala de sistema 4.4.1. Broca em espiral HSCo DIN 338 tipo RN. Diâmetro 1,0 a 10,5 mm. Concebida especialmente para aço inox
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
- Ângulo da ponta de 130°
- Afiação cruzada, autocentragem
- Para perfurar espessuras com cerca de 3 vezes o diâmetro
- 5% de cobalto
- Diâmetro do furo = diâmetro do eixo
- Pode ser utilizada em titânio e ligas de titânio, em aços austeníticos resistentes a ferrugem, ácidos e calor, em aços de alta resistência e fragmentação curta de aprox. 900 N/mm2 (aços de rolos cilíndricos).
- Em alguns casos, adequada para ligas especiais, tais como Hastelloy, Inconel, Nimonic, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!