Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
BROCAS ESPIRAIS HSCO DIN338 TIPO RN
O conjunto de brocas económico e robusto para trabalhos rápidos em aço inox e aços resistentes ao calor, aplicações amplas em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Furação rápida
- A afiação cruzada garante menos atrito durante a furação e, por isso, é necessária menos força de avanço.
- A robusta ponta afiada de comprimento curto permite uma furação rápida com um berbequim a bateria ou elétrico no estaleiro de obra e em montagens.
- Remoção de aparas altamente eficiente.
Autocentragem
A afiação cruzada garante uma excelente centragem mesmo em superfícies cilíndricas, eliminando a necessidade de pré marcação e furo piloto.
Bom desempenho de corte
O material de corte HSCO (M35) contém 5% de cobalto, o que proporciona uma maior resistência ao calor e dureza para corresponder aos requisitos mais exigentes.
Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!