Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN
A broca espiral para perfuração de aço inox e aços resistentes ao calor. Também adequada para aplicações de aço muito gerais com uma resistência de até 1200 N/mm² e ferro fundido.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos


Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Caraterísticas técnicas
- Ângulo da ponta de 130°
- Forma C, afiação cruzada
- Para perfurar espessuras com cerca de 5 vezes o diâmetro
- 5% de cobalto
Embalagem do produto de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze
O diâmetro da haste da broca foi reduzido de 13,0 mm para 12,7 mm.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!