As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca espiral HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Broca extralonga com tecnologia SMART STEP exclusiva para furos concêntricos de elevada precisão e de utilização manual em madeira macia e rígida, materiais compósitos, aço até 1000 N/mm², ferro fundido, alumínio, plástico, cobre, latão e bronze
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
A primeira broca espiral extralonga com geometria de ponta broca escalonada
Furos redondos precisos sem pré-marcação
Até 100% mais rápida do que a broca espiral HSS extralonga convencional
Furação extremamente confortável
- Elimina a pré-marcação apesar do design extralongo, furação precisa
- Evita que a ferramenta saia do centro, mesmo durante furações particularmente profundas
- Esforço significativamente menor em comparação com a perfuração com as brocas espirais extralongas convencionais
- Perfuração simples ou alargamento de um furo existente
Haste de 3 faces
- Sem rotação na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável
- Ótima transmissão de força
- Protege a bucha de aperto contra danos
- Mínimo esforço necessário para desapertar e apertar a bucha de aperto
Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável
Produto exclusivo Würth
Para furos cegos, tenha em atenção a ponta de broca comprida (ver dimensão l3)!
- Ideal para perfuração de materiais compósitos de paredes finas, por exemplo, na construção de janelas (perfis de plástico com núcleo de aço)
- Elevada qualidade dos furos e vida útil significativamente maior em comparação com brocas espirais convencionais para madeira.
- Perfeita para utilização em aparafusadoras sem fios, bem como em aparafusadoras manuais, de coluna e verticais
- Aplicação universal em superfícies lisas, bem como arredondadas e irregulares
Para um processo de furação ideal e evitar encravamentos, é recomendado fazer o processo por "ciclos de furação" para grandes profundidades.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!