Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca espiral HSS DIN 338 SMART STEP
O berbequim manual de alto desempenho com tecnologia única SMART STEP (a partir de Ø 2,5 mm) para furos de grande precisão e concêntricos em aço até 1000 N/mm2, alumínio, plástico, metais não ferrosos, madeira dura e macia.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Tecnologia SMART STEP original: a primeira broca espiral com geometria de ponta de broca escalonada (a partir de um diâmetro de 2,5 mm)
Furos redondos precisos
Furação extremamente confortável
- Elimina a pré-marcação, furação inicial precisa sem desvio da broca
- Possibilidade de furação angular
- Perfuração simples ou alargamento de um furo existente
Significativamente mais rápido do que as brocas espirais convencionais com afiação da ponta
Ideal para furos de rebites e pernos roscados
A primeira broca espiral que permite uma furação precisa e manual até 20 mm de diâmetro sem furação prévia; permite até efetuar furos precisos até 26,5 mm de diâmetro sem furação prévia quando utilizada numa máquina de furação em coluna
Haste reduzida para um diâmetro de 12,7 mm a partir de um diâmetro de broca de > 13,0 mm para utilização com todas as buchas de aperto padrão com 3 mordentes
Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)
- Sem rotação na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável
- Ótima transmissão de força
- Protege a bucha de aperto contra danos
- Mínimo esforço necessário para desapertar e apertar a bucha de aperto
Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável
Para orifícios cegos, tenha em atenção a ponta da broca comprida (ver dimensão l3)!
- Perfeita para furos de rebites, perfuração de pernos roscados, para perfurar chapas metálicas e perfis de pouca espessura (por exemplo, perfis de alumínio/janelas).
- Furos de elevada qualidade e vida útil significativamente mais longa em comparação com brocas espirais convencionais para madeira para perfuração de orifícios em madeira.
- Ideal para trabalhos rápidos, confortáveis e de alta precisão em materiais maciços (por exemplo, em aço com resistência de até 1000 N/mm², alumínio e plásticos).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!