Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca espiral HSS DIN 338 SMART STEP
O berbequim manual de alto desempenho com tecnologia única SMART STEP (a partir de Ø 2,5 mm) para furos de grande precisão e concêntricos em aço até 1000 N/mm2, alumínio, plástico, metais não ferrosos, madeira dura e macia.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
A primeira broca espiral com geometria de ponta de broca escalonada (a partir de um diâmetro de 2,5 mm)
Furos redondos precisos sem pré-marcação
Perfuração extremamente prática
- Evita a pré-marcação, furação inicial precisa sem desvio da broca
- Possibilidade de perfuração inclinada
- Perfuração simples ou alargamento de um furo existente
- Perfeita para furos de rebites
- Ideal para a construção de janelas
Significativamente mais rápida do que as brocas espirais convencionais
Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)
- Evita o girar da broca na bucha de aperto: trabalho mais rápido e agradável
- Ótima transmissão de força
- Proteção da bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
Disponível exclusivamente na Würth
Para orifícios cegos, tenha em atenção a ponta da broca comprida (ver dimensão l3)!
- Perfeita para furos de rebites, perfuração de pernos roscados, para perfurar chapas metálicas e perfis de pouca espessura (por exemplo, perfis de alumínio/janelas).
- Furos de elevada qualidade e vida útil significativamente mais longa em comparação com brocas espirais convencionais para madeira para perfuração de orifícios em madeira.
- Ideal para trabalhos rápidos, confortáveis e de alta precisão em materiais maciços (por exemplo, em aço com resistência de até 1000 N/mm², alumínio e plásticos).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!