Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de brocas espirais HSS DIN 338, tipo RN, 130°, 19 unidades
Conjunto de brocas espirais HSS DIN 338, tipo RN, 130°, 19 unidades - 1
 -  - 2
Conjunto de brocas espirais HSS DIN 338, tipo RN, 130°, 19 unidades - 3
Conjunto de brocas espirais HSS DIN 338, tipo RN, 130°, 19 unidades - 4
Conjunto de brocas espirais HSS DIN 338, tipo RN, 130°, 19 unidades - 5
Conjunto de brocas espirais HSS DIN 338, tipo RN, 130°, 19 unidades - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de brocas espirais HSS DIN 338, tipo RN, 130°, 19 unidades

Brocas de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido. Disponível em caixa prática para o sistema ORSY®.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Força de avanço 20% inferior em comparação com brocas convencionais, bem como um progresso mais rápido e uma forma mais suave de trabalhar


Afiação cruzada otimizada da ponta da broca



Abertura precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas


Afiação cruzada otimizada



Ideal para furos precisos


Ponta afiada muito precisa para furos precisos



Excelentes propriedades adesivas dos lubrificantes de refrigeração e menor tendência para a acumulação de depósitos de material


Superfície vaporizada



Adequada para caixa compacta e prática do sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil