Conjunto 3 em 1 com brocas espirais HSS DIN 338 tipo RN 130°, bits e adaptador para bits, 28 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto 3 em 1 com brocas espirais HSS DIN 338 tipo RN 130°, bits e adaptador para bits, 28 peças
Tudo fica à mão na caixa do sistema ORSY para uma perfuração precisa em aço até 1000 N/mm² e material fundido
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
Perfuração precisa e delicada
- Força de avanço 20% inferior e progresso mais rápido do trabalho em comparação com as brocas espirais HSS convencionais devido á afiação cruzada otimizada
- Perfuração precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas, devido à afiação cruzada otimizada
- Ideal para furos precisos
Superfície vaporizada
- Excelentes propriedades adesivas dos lubrificantes de refrigeração e menor acumulação de depósitos de material
Inclui bits e adaptador para bits
- Barra de bits equipada com sextavado interior PH, TX
Caixa do sistema ORSY
- Concebida para equipar outra barra de bits
- Para um fácil manuseamento, também é possível fechar a caixa com os bits no adaptador para bits
- Empilhável, otimizada e fácil de abrir
Produto exclusivo Würth
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!