Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
 
					 
					 
					 
					 
					 
					Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Força de avanço 20% inferior em comparação com brocas convencionais, bem como um progresso mais rápido e um trabalho mais fácil
Afiação cruzada otimizada
Perfuração precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas
Afiação cruzada otimizada
Ideal para furos
Geometria de ponta muito precisa para furos precisos
Excelentes propriedades adesivas dos lubrificantes de refrigeração e menor acumulação de depósitos de material
Superfície vaporizada
Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável
O diâmetro da haste da broca foi reduzido de 13,0 mm para 12,7 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!