Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos




Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Resistência elevada à rutura
Processo de fabrico sem aparas
Ideal para aplicações de construção e montagem sem requisitos de alta precisão
Broca robusta e durável
Excelentes propriedades adesivas dos lubrificantes de refrigeração e menor acumulação de depósitos de material
Superfície vaporizada
Embalagem de produto sustentável feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável
O diâmetro da haste da broca foi reduzido de 13,0 mm para 12,7 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!