Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

A broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 850 N/mm².

Ler descrição do artigo

Disponível em 47 versões diferentes
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
Excelente resistência a quebras


Processo de fabrico sem aparas



Ideal para estaleiros de obras e aplicações de montagem que não requeiram alta precisão


Broca robusta e durável



Excelente capacidade adesiva de lubrificantes de refrigeração e menor tendência de acumulação de material


Superfície vaporizada

Aviso

O diâmetro da haste da broca foi reduzido de 13,0 mm para 12,7 mm