Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RW

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Broca espiral HSS DIN 338 tipo RW

Broca profissional de alumínio para perfuração de precisão em materiais macios ou de apara longa com uma resistência até 600 N/mm² (por exemplo, alumínio e ligas de alumínio ≤ 10% Si, zinco, cobre, plásticos termoendurecíveis).

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
Furação precisa


A broca espiral estável com design curto garante uma furação precisa



Autocentragem


A afiação cruzada assegura um excelente efeito de centragem, mesmo em materiais curvos, eliminando a necessidade de punção de bico ou de criação de pilotos



Longa vida útil


O acabamento HC (corte de alta velocidade) e a respetiva inclinação precisa garantem uma qualidade consistente dos furos, assegurando simultaneamente um elevado grau de precisão e uma longa vida útil



Excelente remoção de aparas


A ranhura lisa em espiral garante uma excelente remoção das aparas do furo



Embalagem do produto de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze