Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de brocas espirais HSCO DIN 338 tipo RN MAGMA, 19 peças
Broca Longlife precisa com revestimento Magma para tratamento de material em aço inox (como V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também adequada para aplicações gerais em aço com uma resistência até 1400 N/mm² e ferro fundido. Disponível em caixa prática para o sistema ORSY®.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Vida útil até 9 vezes mais longa comparativamente a brocas não revestidas e vida útil até 2 vezes mais longa quando comparado com revestimentos convencionais (resistência térmica até 800 °C) e velocidade de corte até 50 % superior comparativamente a brocas não revestidas
Revestimento multicamadas especial Magma
Abertura precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas
Afiação cruzada otimizada
Adequada para o sistema ORSY® em caixa prática e compacta com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!