Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca espiral SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2
Broca espiral SMART STEP extralonga com chanfro duplo e geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Passo extremamente irregular (EU+)
- Vida útil até 50% mais longa
- Furação significativamente mais confortável com menos vibração, ainda menos esforço necessário e orientação perfeita da ferramenta (até 60% menos binário)
- Consumo de energia até 20% inferior
- Progresso da furação até 15% mais rápido
Furação precisa e circular numa vasta gama de materiais, incluindo madeira, plástico e acrílico, sem rasgões ou fragmentação
Furação extremamente confortável
- Evita a pré-marcação apesar do design extralongo, abertura de rosca precisa
- Evita que a ferramenta saia do centro, mesmo em furações particularmente profundas
- Furação simples ou alargamento de um furo existente
- Sem ruídos ou entalamento no material – mesmo com materiais de paredes finas
- Furo sem rebarbas
Furação significativamente mais rápida e energeticamente mais eficiente em comparação com as brocas espirais HSS extralongas convencionais
Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)
- Sem rotação na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável
- Ótima transmissão de força
- Protege a bucha de aperto contra danos
- Pouco esforço necessário para desapertar e apertar a bucha de aperto
Produto exclusivo WÜRTH
Produto sustentável fabricado com 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze
- Para furos cegos, tenha em atenção a ponta de broca comprida (ver dimensão l3)!
- Os passos da inovadora geometria de ponta furam gradualmente para atingir o diâmetro necessário. Para tal, a apara é dividida em pequenas aparas individuais por várias arestas de corte principais, assegurando assim uma remoção das aparas excelente. O resultado é uma furação circular altamente precisa.
- A utilização de várias arestas de corte em simultâneo permite um trabalho muito rápido e confortável e uma longa vida útil.
- Ideal para utilização em berbequins a bateria, bem como em berbequins manuais, máquinas de furação em coluna e berbequins de coluna
- Utilização em aço até 1000 N/mm², ferro fundido, alumínio, cobre, latão, bronze, madeira dura e macia, plástico (por exemplo, vidro acrílico, HPL, placas de serigrafia) e materiais compósitos (por exemplo, perfis de plástico com núcleo de aço)
- Elevada qualidade dos furos e vida útil significativamente maior em comparação com brocas espirais convencionais para madeira.
- Utilização universal em superfícies lisas, bem como arredondadas e irregulares
Para obter um processo de furação ideal e evitar encravamentos, é necessária uma "ventilação" frequente da broca " para grandes profundidades.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!