Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca espiral escalonada HSS AlTiN SMART STEP
Broca espiral escalonada HSS AlTiN SMART STEP - 1
Broca espiral escalonada HSS AlTiN SMART STEP - 2
Broca espiral escalonada HSS AlTiN SMART STEP - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Broca espiral escalonada HSS AlTiN SMART STEP

Broca escalonada de alto desempenho com tecnologia SMART STEP exclusiva, uma inovadora inclinação entre os escalonamentos e um revestimento AlTiN para uma utilização extremamente rápida, confortável e duradoura em todos os materiais comuns com uma espessura de material até 3,5 mm.

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes
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
Geometria inovadora com três faces de corte entre os escalonamentos


  • Vida útil até 3 vezes mais longa em comparação com todas as restantes brocas escalonadas revestidas

  • Perfuração significativamente mais rápida em comparação com todas as restantes brocas escalonadas revestidas

  • Menor esforço

  • Processo de perfuração totalmente suave e perfeitamente controlado

  • Redução significativa da formação de aparas


Tecnologia SMART STEP


  • Abertura até 3 vezes mais rápida em comparação com as brocas escalonadas convencionais

  • Abertura precisa sem centragem ou pré-marcação do centro

  • Sem empenamento da chapa metálica

  • Perfuração simples ou alargamento de um furo existente

  • Sem ruídos ou entalamento no material

  • Perfuração precisa e circular sem rasgões ou fragmentação


Ranhura de espiral com retificação profunda


Excelente remoção de aparas



Revestimento de proteção contra desgaste multicamada AlTiN


  • Resistência a temperaturas extremamente altas de até 1150 °C

  • Dureza de revestimento muito elevada de 3200 HV

  • Estrutura multicamada para uma remoção ideal de aparas e propriedades de corte melhoradas (evita a soldadura do material)


Haste de 3 faces


  • Sem rotação na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável

  • Ótima transmissão de força

  • Protege a bucha de aperto contra danos

  • Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto


Embalagem do produto sustentável fabricada com 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze



Produto exclusivo Würth

Aviso
  • A refrigeração não é absolutamente necessária, mas aumenta significativamente a vida útil

  • Observe a tabela de rotações por minuto

  • Não empurre durante a furação. A broca escalonada retrai-se automaticamente para a chapa metálica.