Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca espiral escalonada HSS Multi Performance TiAIN
Broca espiral escalonada HSS Multi Performance TiAIN - 1
Broca espiral escalonada HSS Multi Performance TiAIN - 2
Broca espiral escalonada HSS Multi Performance TiAIN - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Broca espiral escalonada HSS Multi Performance TiAIN

A última geração de brocas escalonadas multiusos com revestimentos TiAIN para uma vida útil máxima, perfuração significativamente mais rápida com processamento silencioso, bem como, redução significativa de formação de rebarbas no processamento de quase todos os materiais de espessura fina como o aço convencional com resistência até 1300 N/mm2, aço inox, alumínio, ferro fundido, latão, bronze, madeira e plásticos.
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
Vida útil 9 vezes mais longa e velocidade de corte até 50% mais elevada


Em comparação com as brocas escalonadas não revestidas convencionais



Centragem melhorada e perfuração até 100% mais rápida


Afiação exclusiva Speed



Maior velocidade de furação


Forças de avanço significativamente mais baixas



Geometria de corte otimizada


  • Funcionamento completamente suave sem bloqueio na peça de trabalho

  • Sem distorção da chapa metálica

  • Furos mais redondos

  • Redução significativa da formação de rebarbas nas extremidades


Até 80% de redução da força exercida na ferramenta durante o processo de perfuração


Perfil de corte otimizado com transições mais suaves entre as fases



Haste de 3 faces


  • Evita o girar na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável

  • Ótima transmissão de força

  • Proteção da bucha de aperto contra danos

  • Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto