Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca escareadora HSS Performance simples

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Broca escareadora HSS Performance simples

A última geração de brocas escalonadas Performance para uma vida útil mais longa, perfuração significativamente mais rápida com funcionamento suave e formação muito reduzida de rebarbas no processamento de peças de trabalho finas feitas de aço convencional com uma resistência de até 900 N/mm2, alumínio, ferro fundido, latão, bronze, madeira e plásticos.

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
Vida útil 4 vezes mais longa


Em comparação com brocas escareadoras simples equivalentes



Centragem melhorada e perfuração até 100% mais rápida


Afiação exclusiva Speed



Maior velocidade de furação


Forças de avanço significativamente mais baixas



Geometria de corte otimizada


  • Funcionamento completamente suave sem bloqueio na peça de trabalho

  • Sem distorção da chapa metálica

  • Furos mais redondos

  • Redução significativa da formação de rebarbas nas extremidades


Até 80% de redução da força exercida na ferramenta durante o processo de perfuração


Perfil de corte otimizado com transições mais suaves entre as fases



Haste de 3 faces


  • Evita o girar na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável

  • Ótima transmissão de força

  • Proteção da bucha de aperto contra danos

  • Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto