Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca espiral escalonada HSS SMART STEP Deepcut
A broca escalonada multifuncional com o revestimento AlCrN e a tecnologia SMART STEP exclusiva destina-se a uma utilização flexível e de alta precisão em chapas metálicas e permite, pela primeira vez, a perfuração de peças de trabalho mais espessas em aço convencional com uma resistência de até 1300 N/mm², ferro fundido, alumínio, latão, bronze, Plexiglas, plástico e madeira.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Furos redondos precisos
Sem mudanças de ferramenta e tempos de tratamento de material mais curtos
- Elimina a pré-perfuração com brocas espirais mais pequenas, furação precisa de pontos sem descentramento
- Evita rebarbação adicional, uma vez que o diâmetro do passo superior seguinte realiza esta função
- Combina vários diâmetros de furo numa única ferramenta
- Perfuração de pontos muito rápida e progresso de perfuração mais acelerado graças às quatro extremidades de corte de alto desempenho e à tecnologia SMART STEP
Utilização flexível e inteligente
- Agora também adequado para peças mais grossas com uma espessura de material até 10 mm (em comparação com as brocas escalonadas convencionais, que estão limitadas a chapas metálicas até 4 mm de espessura)
- Versão especialmente concebida que combina todos os diâmetros de furo (3,3–10,2 mm de diâmetro) para roscas de furo passante M4-M12 a 1,5xD numa única ferramenta
- Para utilização em aparafusadoras a bateria e berbequins portáteis, máquina de furação em coluna e berbequins de coluna.
- Ao contrário do que acontece quando são utilizadas fresas ocas com perfuradoras de núcleo magnético, não ocorrem problemas no acesso a locais de difícil acesso (por exemplo, em vigas em T) ou devido a uma força de aderência insuficiente
Furação extremamente confortável
- Perfuração sem esforço
- Funcionamento completamente suave sem bloqueio na peça de trabalho
- Sem deformação da chapa metálica
- Perfuração simples ou alargamento de um furo existente
- Redução da força exercida na ferramenta durante o processo de perfuração
Revestimento de proteção contra desgaste multicamadas AlCrN
- Resistência a temperaturas extremamente altas de até 1.050 °C
- Dureza de revestimento muito elevada de 3.000 HV
- Estrutura multicamadas para uma remoção ideal das aparas e propriedades de corte melhoradas (evita a soldadura do material)
Haste de 3 faces
Evita que a bucha de aperto rode, garante uma ótima transmissão de força e protege a bucha de aperto de danos
Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável
- Certifique-se de que existe refrigeração/lubrificação suficiente
- Certifique-se de que o avanço é uniforme
- Observe a tabela de velocidades
- Não empurre durante a perfuração — a broca escalonada penetra automaticamente na chapa metálica
- Tenha em atenção o comprimento total da broca escalonada durante a perfuração
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!