As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca espiral escalonada HSS SMART STEP
Broca escalonada com tecnologia SMART STEP exclusiva e geometria da lâmina de corte com curvatura dinâmica entre os escalonamentos para uma utilização extremamente rápida e confortável em todos os materiais comuns com uma espessura de material até 3,5 mm.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Geometria de lâmina curvada dinamicamente entre cada transição de passo
- Vida útil significativamente mais longa em comparação com as brocas escalonadas convencionais
- Perfuração significativamente mais rápida em comparação com as brocas escalonadas convencionais
- Menor esforço
- Processo de perfuração suave e perfeitamente controlado
- Redução significativa da formação de aparas
Tecnologia SMART STEP
- Furação até 3 vezes mais rápida em comparação com as brocas escalonadas convencionais
- Furação precisa sem centragem ou pré-marcação do centro
- Sem deformação da chapa metálica
- Perfuração simples ou alargamento de um furo existente
- Sem ruídos ou travamento no material
- Furos precisos e redondos sem rasgões ou fragmentação
Ranhura de espiral com retificação profunda
Excelente remoção de aparas
Haste de 3 faces
- Sem rotação na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável
- Ótima transmissão de força
- Protege a bucha de aperto contra danos
- Mínimo esforço necessário para desapertar e apertar a bucha de aperto
Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável
Produto exclusivo Würth
- A ferramenta ideal para tarefas de tratamento de material em chapa metálica.
- Centragem, furação e rebarbação de chapa metálica, tubos e perfis numa só operação, para utilização em berbequins manuais e equipamento estacionário.
- Ideal para utilização na indústria da eletricidade, em sistemas de canalização e aquecimento, oficinas automóveis, engenharia mecânica, fabrico de quadros de distribuição elétrica ou engenharia de recipientes e equipamentos.
- Certifique-se de que existe líquido de refrigeração/lubrificante suficiente
- Observe a tabela de rotações por minuto
- Não empurre durante a furação. A broca escalonada retrai-se automaticamente para a chapa metálica
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!