Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca espiral escalonada HSS SMART STEP Deepcut
Broca espiral escalonada HSS SMART STEP Deepcut - 1 Broca espiral escalonada HSS SMART STEP Deepcut - 2
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/NGrUQwY-pgw

Broca espiral escalonada HSS SMART STEP Deepcut - 1
Broca espiral escalonada HSS SMART STEP Deepcut - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Broca espiral escalonada HSS SMART STEP Deepcut

A broca escalonada multifuncional com o revestimento AlCrN e a tecnologia SMART STEP exclusiva destina-se a uma utilização flexível e de alta precisão em chapas metálicas e permite, pela primeira vez, a perfuração de peças de trabalho mais espessas em aço convencional com uma resistência de até 1300 N/mm², ferro fundido, alumínio, latão, bronze, Plexiglas, plástico e madeira.

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes
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
Furos redondos altamente precisos



Sem mudanças de ferramenta e tempos de tratamento de material mais curtos


  • Elimina a necessidade de pré-perfuração com brocas espirais mais pequenas, abertura de rosca precisa sem afastamento do centro

  • Evita rebarbação adicional, uma vez que o diâmetro do passo superior seguinte realiza esta função

  • Combina vários diâmetros de furos numa única ferramenta

  • Perfuração de pontos muito rápida e processo de perfuração mais rápido graças às quatro extremidades de corte de alto desempenho e à tecnologia SMART STEP


Utilização flexível e "inteligente"


  • Pela primeira vez, também é adequada para peças de trabalho com uma espessura de até 10 mm (em comparação, as brocas escalonadas convencionais estão limitadas a espessuras de chapa de 4 mm)

  • Versão especialmente concebida que combina todos os diâmetros de furo (Ø 3,3–10,2 mm) para roscas de furo passante M4–M12 a 1,5xD numa única ferramenta

  • Para utilização em berbequins sem fios, bem como em berbequins manuais, estacionários e de colunas.

  • Em comparação com a utilização de brocas de coroa com perfuradoras de núcleo magnético, não existem problemas relacionados com locais de difícil acesso (por exemplo, em vigas em T) ou dificuldades resultantes de uma força de aderência insuficiente


Perfuração extremamente prática


  • Perfuração fácil

  • Funcionamento completamente suave sem bloqueio na peça de trabalho

  • Sem distorção da chapa metálica

  • Perfuração simples ou alargamento de um furo existente

  • Menos força exercida sobre a ferramenta durante a perfuração


Revestimento de proteção contra desgaste multicamadas AlCrN


  • Resistência a temperaturas extremamente altas de até 1050 °C

  • Dureza de revestimento muito elevada de 3000 HV

  • Construção multicamadas para uma eliminação ideal de limalhas e propriedades de corte melhoradas (evita o desgaste do material)


Haste de 3 faces


Evita que a bucha de aperto rode, garante uma ótima transmissão da força e protege a bucha de aperto de danos



Embalagem sustentável do produto feita a partir de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle® em bronze