Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fresa para ponto de solda Para ferramentas pneumáticas HSCo Longlife
A broca para ponto de solda extremamente duradoura com revestimento multicamadas Magma para soltar pontos de solda com máquinas pneumáticas em painéis de carroçaria de alta resistência, com até 1200 N/mm2 de resistência em todos os tipos de veículos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Revestimento multicamadas especial Magma
- Vida útil até 9 vezes mais longa em comparação com as brocas para ponto de solda sem revestimento
- Vida útil até 2 vezes mais longa em comparação com revestimentos convencionais (resistência ao calor até 800 °C) como, por exemplo, TiN
- Velocidade de corte até 50 % superior em comparação com as brocas para ponto de solda sem revestimento
Geometria de ponta extremamente estável para condições de fresagem difíceis
Geometria de ponta otimizada para uma vida útil mais longa em comparação com as brocas para ponto de solda convencionais
Excelente centragem da fresa no ponto de soldadura e fresagem precisa
Ponta de centragem de 115°
Fresagem sem rebarbas
Ângulo da ponta de 180° nos cantos de fresagem
Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável
- Compatível com a perfuração de chapas de aço/carroçaria de alta resistência à tensão <=1200 N/mm2, ferro fundido, chapas de aço inox, chapas de latão, chapas de alumínio, chapas de zinco, chapas de bronze, chapas de cobre e painéis de plástico
- A broca para ponto de solda com 44 mm de comprimento, com haste uniforme com 8 mm de diâmetro e superfície de fixação especial foi desenvolvida para utilização em todas as máquinas pneumáticas convencionais (por exemplo, Wieländer-Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision, etc.)
Certifique-se de que são mantidas rotações por minuto constantes
Rotações por minuto máximas para chapas de aço inox
- Máx. 1200 rpm para ∅ 6 mm
- Máx. 950 rpm para ∅ 8 mm
- Máx. 730 rpm para ∅ 10 mm
Rotações por minuto máximas para painéis de aço/carroçaria até 1200 N/mm2
- Máx. 1650 rpm para ∅ 6 mm
- Máx. 1200 rpm para ∅ 8-9 mm
- Máx. 950 rpm para ∅ 10 mm
Utilize líquidos de refrigeração e lubrificantes, se possível
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!