Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Fresa para ponto de solda Para ferramentas pneumáticas HSCo Longlife
Fresa para ponto de solda Para ferramentas pneumáticas HSCo Longlife - 1
Fresa para ponto de solda Para ferramentas pneumáticas HSCo Longlife - 2
Fresa para ponto de solda Para ferramentas pneumáticas HSCo Longlife - 3
Fresa para ponto de solda Para ferramentas pneumáticas HSCo Longlife - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Fresa para ponto de solda Para ferramentas pneumáticas HSCo Longlife

A broca para ponto de solda extremamente duradoura com revestimento multicamadas Magma para soltar pontos de solda com máquinas pneumáticas em painéis de carroçaria de alta resistência, com até 1200 N/mm2 de resistência em todos os tipos de veículos

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
Revestimento multicamadas Magma especial


  • Vida útil até 9 vezes mais longa em comparação com as brocas para ponto de solda sem revestimento

  • Vida útil até 2 vezes mais longa em comparação com revestimentos convencionais (resistência ao calor até 800°) como, por exemplo, TiN

  • Velocidade de corte até 50% superior em comparação com as brocas para ponto de solda sem revestimento


Geometria de ponta extramente estável para perfurações difíceis



Geometria de ponta otimizada para uma vida útil mais longa em comparação com as brocas para ponto de solda convencionais



Excelente centragem da broca no ponto de solda e perfuração precisa


Ponto de centragem de 115°



Corte sem rebarbas


Ângulo de ponta de 180° nos cantos de corte