Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca para ponto de solda HSCo, revestida a TiN
Revestimento especial para uma longa vida útil
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Broca especial para remover pontos de solda
A ponta de centragem fixa evita a necessidade de pré-marcação do centro
Ponta de centrar PLUS melhorada também adequada para chapas metálicas de alta resistência
A geometria otimizada da ponta garante uma vida útil mais longa em comparação com as brocas de ponto de solda convencionais.
Adequada para utilização em qualquer berbequim standard
Revestimento a TiN que duplica ou triplica a vida útil das extremidades de corte
Velocidade máxima de rotação:
- Ø 6: até 1200 rpm
- Ø 8: até 950 rpm
- Ø 10: até 730 rpm
Sugestões para prolongar a vida útil da ponta de centrar:
- Não utilizar em berbequins com veios ou bucha de aperto.
- Selecionar a velocidade adequada para o berbequim; a velocidade de aparelhos de ar comprimido é normalmente selecionada demasiado alta.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!