Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca de percussão multipack Plus Quadro-L Vario, 12 peças
Broca de percussão multipack Plus Quadro-L Vario, 12 peças - 1
Broca de percussão multipack Plus Quadro-L Vario, 12 peças - 2
Broca de percussão multipack Plus Quadro-L Vario, 12 peças - 3
Broca de percussão multipack Plus Quadro-L Vario, 12 peças - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Broca de percussão multipack Plus Quadro-L Vario, 12 peças

A solução perfeita para materiais duros ou reforçados, com cabeça otimizada, quatro lâminas de corte e uma espiral Vario com reforço do núcleo.
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
Compatibilidade significativamente melhorada e reforçada


A geometria das extremidades de corte simétricas 4 x 90° (até Ø 10 mm com cabeça de carboneto sólido) evita que a broca fique presa ou se afaste do centro ao perfurar, por exemplo, reforços.



Perfuração visivelmente mais rápida


A geometria avançada da ponta e as elevações assimétricas das lâminas asseguram um melhor avanço.



Propriedades de perfuração perfeitas durante toda a vida útil


  • Graças à geometria da cabeça correspondente ao diâmetro da broca

  • Um só elemento de carboneto garante uma elevada estabilidade, graças à superfície de fixação maximizada com o corpo de aço.


Velocidade de perfuração e remoção de pó consideravelmente melhoradas, proporcionando também maior proteção contra ruturas


A espiral Vario com reforço do núcleo, assim como o ângulo mais agudo no final da mesma reduz a fricção, aumenta a estabilidade e cria uma maior transmissão de energia de impacto.



Ótima condução no furo


A ponta de quatro lâminas e a geometria de quatro espirais permite uma ótima condução da broca no furo.



Perfuração precisa


A ponta especial, autocentrante permite uma abertura precisa do furo.

Aviso

O ferro armado só pode ser perfurado com a autorização de um engenheiro de construção civil.