Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca de percussão multipack Plus Quadro-L Vario, 12 peças
A solução perfeita para materiais duros ou reforçados, com cabeça otimizada, quatro lâminas de corte e uma espiral Vario com reforço do núcleo.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Compatibilidade significativamente melhorada e reforçada
A geometria das extremidades de corte simétricas 4 x 90° (até Ø 10 mm com cabeça de carboneto sólido) evita que a broca fique presa ou se afaste do centro ao perfurar, por exemplo, reforços.
Perfuração visivelmente mais rápida
A geometria avançada da ponta e as elevações assimétricas das lâminas asseguram um melhor avanço.
Propriedades de perfuração perfeitas durante toda a vida útil
- Graças à geometria da cabeça correspondente ao diâmetro da broca
- Um só elemento de carboneto garante uma elevada estabilidade, graças à superfície de fixação maximizada com o corpo de aço.
Velocidade de perfuração e remoção de pó consideravelmente melhoradas, proporcionando também maior proteção contra ruturas
A espiral Vario com reforço do núcleo, assim como o ângulo mais agudo no final da mesma reduz a fricção, aumenta a estabilidade e cria uma maior transmissão de energia de impacto.
Ótima condução no furo
A ponta de quatro lâminas e a geometria de quatro espirais permite uma ótima condução da broca no furo.
Perfuração precisa
A ponta especial, autocentrante permite uma abertura precisa do furo.
O ferro armado só pode ser perfurado com a autorização de um engenheiro de construção civil.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!