Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca de percussão Plus Quadro-L Multipack 12 peças
A solução perfeita para materiais duros e reforçados, com uma geometria de cabeça inovadora e simétrica com quatro lâminas de corte e uma espiral multi-zona com diâmetro otimizado. Disponível em caixa para o sistema ORSY®.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Melhoria significativa da vida útil em varões e betão
- Graças à geometria de cabeça inovadora e simétrica com quatro lâminas de corte, cabeça de carboneto sólido (diâmetro de 5-20 mm) e o elemento de peça única de carboneto, com design de pico (diâmetro de 22-32 mm)
- As margens dos varões nas lâminas de corte impedem que a broca encrave ou se desvie do centro ao ser utilizada, por exemplo, em reforços
Perfuração visivelmente mais rápida
A geometria da ponta melhorada com fortes lâminas, ranhuras adicionais para poeira e lâminas de corte curvas (diâmetro de 5-20 mm) garantem um avanço rápido da perfuração e a condução dos resíduos resultantes da perfuração para a espiral
Nova espiral multi-zona com diâmetro otimizado para uma resistência visivelmente superior à quebra, maior velocidade de perfuração e excelente remoção de resíduos resultantes da perfuração
- Canais em espiral alternadamente largos e estreitos nos modelos Speed e Heavy Duty e resistência optimizada do núcleo em espiral, bem como canais de extração largos e núcleo mais espesso na área da cabeça para diâmetros de 5-20 mm
- Espiral com núcleo reforçado, peso reduzido e aumento significativo do volume da espiral para um diâmetro de 22-32 mm
Abertura de rosca precisa
A ponta especial autocentradora com transições homogéneas e suaves permite uma perfuração precisa
Haste convexa e zona de transição
A extremidade em formato de esfera da haste e a zona de transição (transição suave da espiral para a haste a partir de um diâmetro de 18 mm) garantem uma transferência mais direcionada e, portanto, mais eficaz da energia de impacto para a ponta da broca, assegurando um avanço mais rápido da perfuração
Indicadores de desgaste na cabeça da broca
Indicadores para avaliar a precisão dimensional dos furos de fixação
Produto exclusivo Würth
Embalagem do produto feita a partir de 100% PCR (plástico reciclado pós-consumo) ou a partir de matérias-primas renováveis. A embalagem é 100% reciclável
- Os varões só podem ser perfurados com a autorização de um engenheiro estrutural
- Se utilizar brocas compridas deve abrir, previamente, o furo com uma broca curta do mesmo diâmetro
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!