Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca de percussão multipack SDS-plus Duo-S Vario
12 unidades, 3 x Ø 6 x 160/100, 4 x Ø 8 x 160/100, 3 x Ø 10 x 160/100, 2 x Ø 12 x 160/100. Broca de percussão sólida com cabeça de 2 cortadores agressiva, ponta de centragem e transportador em espiral Vario com reforço do núcleo para uma velocidade de perfuração significativamente maior. Especialmente otimizada para berbequins de percussão sem fios.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Perfuração visivelmente mais rápida
A geometria ideal da ponta e as elevações colocadas assimetricamente nas extremidades de corte asseguram uma melhor tração.
Ótimo desempenho de perfuração com chanfraduras reforçadas
Os elementos reforçados a metal duro com chanfraduras reforçadas visivelmente maiores, reduzem consideravelmente a possibilidade de a broca bloquear nas chanfraduras reforçadas e aumentam a resistência.
Perfuração precisa
Graças à ponta de autocentragem especial.
Transportador em espiral Vario com reforço do núcleo e traseira que estreita à frente e alarga atrás, assim como ângulo mais apertado no final da espiral.
Velocidade de perfuração e remoção de pó consideravelmente melhores, proporcionando em simultâneo uma maior proteção contra quebras.
- Menor fricção
- Maior estabilidade
- Máxima transmissão da energia de impacto
Ø 4,8 e 6,3: Broca especial para sistema de montagem por espigão SFS.
Atenção: Com elevados comprimentos de broca, efetue a perfuração prévia com uma broca curta do mesmo diâmetro.
Os reforços de ferro só podem ser perfurados com a autorização de um engenheiro de construção civil.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!