Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca de percussão multipack com encaixe tipo SDS-plus Duo-S Vario (12 unid.)
Broca de percussão multipack com encaixe tipo SDS-plus Duo-S Vario (12 unid.) - 1
Broca de percussão multipack com encaixe tipo SDS-plus Duo-S Vario (12 unid.) - 2
Broca de percussão multipack com encaixe tipo SDS-plus Duo-S Vario (12 unid.) - 3
Broca de percussão multipack com encaixe tipo SDS-plus Duo-S Vario (12 unid.) - 4
Broca de percussão multipack com encaixe tipo SDS-plus Duo-S Vario (12 unid.) - 5
Broca de percussão multipack com encaixe tipo SDS-plus Duo-S Vario (12 unid.) - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Broca de percussão multipack com encaixe tipo SDS-plus Duo-S Vario (12 unid.)

3x diâm. 6 x 160/100, 4 diâm. 8 x 160/100, 3x diâm. 10 x 160/100, 2x diâm. 12 x 160/100. Broca de percussão robusta com cabeça agressiva de 2 lâminas, ponta centradora e espiral de extração Vario com núcleo reforçado para uma maior velocidade de perfuração . Especialmente otimizada para berbequins de percussão a bateria.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços

Ver stock em loja
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
Perfuração visivelmente mais rápida


A geometria ideal da ponta e as elevações colocadas assimetricamente nas extremidades de corte asseguram uma melhor tração.



Ótimo desempenho de perfuração com chanfraduras reforçadas


Os elementos reforçados a metal duro com chanfraduras reforçadas visivelmente maiores, reduzem consideravelmente a possibilidade de a broca bloquear nas chanfraduras reforçadas e aumentam a resistência.



Perfuração precisa


Graças à ponta de autocentragem especial.



Transportador em espiral Vario com reforço do núcleo e traseira que estreita à frente e alarga atrás, assim como ângulo mais apertado no final da espiral.


Velocidade de perfuração e remoção de pó consideravelmente melhores, proporcionando em simultâneo uma maior proteção contra quebras.


  • Menor fricção

  • Maior estabilidade

  • Máxima transmissão da energia de impacto
Aviso

Ø 4,8 e 6,3: Broca especial para sistema de montagem por espigão SFS.


Atenção: Com elevados comprimentos de broca, efetue a perfuração prévia com uma broca curta do mesmo diâmetro.

O ferro armado só pode ser perfurado com a autorização de um engenheiro de construção civil.