As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca de ponto de solda HSCo
A económica broca de ponto de solda padrão para remover pontos de solda com berbequins manuais em painéis de carroçaria convencionais de até 850 N/mm² de resistência em todos os tipos de veículos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Geometria de ponta extra estável para condições de furação difíceis com berbequins comuns
Geometria de ponta otimizada para uma vida útil mais longa em comparação com as brocas para ponto de solda convencionais
Excelente centragem da broca no ponto de soldadura e furos precisos
Ponta de centragem de 115°
Furação sem rebarbas
Ângulo da ponta de 180° nos cantos de fresagem
Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável
- Não se deve utilizar em máquinas pneumáticas (por exemplo, Vario drill, Spitznagel, etc.)
- Não utilizar em berbequins com veios ou bucha de aperto rápido
- Para perfuração de peças de trabalho de paredes finas de chapa de aço <= 850 N/mm², chapas de latão, chapas de alumínio, chapas de zinco, chapas de cobre e painéis de plástico
- Adequada para utilização com berbequins de bucha com 3 mordentes
Certifique-se de que são mantidas rotações por minuto constantes
Velocidade máxima de rotação
- Máx. 1100 rpm para ∅ 6 mm
- Máx. 850 rpm para ∅ 8-9 mm
- Máx. 650 rpm para ∅ 10 mm
Utilize líquido de refrigeração e lubrificantes de corte, sempre que possível
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!