Bucha com parafuso SHARK® Hammer TIPO SK
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha com parafuso SHARK® Hammer TIPO SK
Com uma montagem rápida e um desempenho comprovado, este produto oferece uma solução versátil para fixar cargas leves no local de montagem. Bucha com batente de embeber e parafuso de aço galvanizado
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
- Montagem rápida e económica
- Bucha e parafuso pré-montados, não sendo necessário procurar o parafuso certo
- Adequada para montagem no local
- Pode ser removida através da fenda na cabeça do parafuso
- O bloqueio de impacto integrado evita a expansão prematura
- Resistente aos raios UV
- Resistente à deterioração (bucha plástica produzida em poliamida de alta qualidade)
- Resistência térmica de -40 °C a +100 °C
- Para acabamento embebido e saliente
- O design da cabeça de embeber faz com que se embeba por si mesma em madeira macia
- Sem halogéneo
Prova de desempenho
- Avaliação técnica europeia ETA-19/0182: Martelo SHARK® tamanhos 6 e 8 para diferentes utilizações em betão para aplicações não estruturais
- Avaliação técnica europeia ETA-19/0182: Martelo SHARK® Hammer 8 para diferentes utilizações em alvenaria para aplicações não estruturais (exceção: dimensões M8 x 45)
Dados de desempenho | Valores característicos | |||
Diâmetro da bucha [mm] | 6 | 8 | ||
Carga de tração admissível | Betão B25 ou C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
Tijolo sílico-calcário KS 12 | – | 0,12 | ||
Tijolo sílico-calcário oco KSL 12 | – | 0,075 | ||
Binário de aperto (apenas tipo de ROSCA) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
Profundidade do furo para broca | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Definição da profundidade | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Passo de rosca (apenas tipo de ROSCA) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
Comprimento da rosca (apenas tipo de ROSCA) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
Diâmetro nominal da broca | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Diâmetro do furo em comp. | df [mm] | 6,5 | 8,5 |
Área de aplicação







- Avaliação técnica europeia ETA-19/0182: Martelo SHARK® tamanhos 6 e 8 para diferentes utilizações em betão para aplicações não estruturais
- Avaliação técnica europeia ETA-19/0182: Martelo SHARK® Hammer 8 para diferentes utilizações em alvenaria para aplicações não estruturais (exceção: dimensões M8 x 45)
Área de aplicação
- Pode ser utilizada em betão e alvenaria
- Para quaisquer fixações de carga leve em acabamentos interiores, nos setores da madeira, metal, canalização, instalações sanitárias e elétricas, por exemplo, fixação de barrotes, ripas, chapas de metal finas e todos os componentes para montagem de embeber
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!